16 FN måleenhed 150 mm ikke. 0.05 mm 1/128″ med kalibrering

Art.-nr.: 4100400KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie MarCal 16 FN
Producentbetegnelse 16 FN
Emballage Etui
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade Hærdet
Fejlgrænse 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Fiksering momentklemning
Føring forøget føringsbane
Gevindtabel tabel for skydelærer
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard fabriksstandard
Produkttype universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4100400KAL
EAN/GTIN 4059192001506
Producentnummer 4100400KAL
L-nummer L40080 5172
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleområde Marcal 16 FN
: 0 - 150 mm
Nonius værdi mm: 0.05 mm / 1/128″
momentklemme
leveringsomfang: Gevindtabel, etui