Hand cart

Nr art.: 4091P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Numer producenta 4091P
Numer L L90090 100661
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • disassembled

Opis:

  • Light hand cart with plastic tray.
  • Tubular steel and steel section construction, powder coated blue RAL 5007.
  • Shaft with 1 handle.
  • Shaft can be screwed on.
  • Wheels with punctureproof PU-tyres, hubs with roller bearings.
  • Platform made of water-resistant plywood boards.
  • Flat packed for easy self assembly.

Cecha szcz.:

    • Total load capacity (kg): 200
    • Length of usable platform (mm): 690
    • Width of usable platform (mm): 356
    • Total length (mm): 1381
    • Total width (mm): 596
    • Total height (mm): 777
    • Tyres: PU zig-zag
    • Version: open