Char à bras léger

Réf.: 4091P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Réf. fabricant 4091P
Article hors catalogue L90090 100661
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • Timon à boulonner.
  • Plateau en contreplaqué hydrofuge.
  • Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à billes.
  • Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 200
    • Longueur de surface utile (mm): 690
    • Largeur de surface utile (mm): 356
    • Longueur totale (mm): 1381
    • Largeur totale (mm): 596
    • Hauteur totale (mm): 777
    • Type de pneu: PU crampons
    • Configuration: ouverte