Ročni voziček

Št. art.: 4091P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4091P
EAN/GTIN 4017976540917
Številka proizvajalca 4091P
L-število L90090 100661
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljen

Opis:

  • Lahek in zelo priročen ročni voziček iz varjene jeklene cevi, prašno barvan v modri barvi RAL 5007.
  • Priklopna vlečna kljuka.
  • Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa.
  • Kolesa s pnevmatikami iz PU, odporne proti predrtju, pestami z valjčnimi ležaji.
  • Dobavi se v razstavljenem stanju.
  • Enostavna samostojna montaža.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 200
    • Dolžina police (mm): 690
    • Širina police (mm): 356
    • delovna dolžina (mm): 1381
    • Celotna širina (mm): 596
    • Skupna višina (mm): 777
    • Pnevmatike: PU blok
    • Izvedba: odprta