• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4091P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Herstellernummer 4091P
L-Nummer L90090 100661
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • Deichsel anschraubbar.
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
  • Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
  • Zerlegte Anlieferung.
  • Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 200
    • Ladeflächenlänge (mm): 690
    • Ladeflächenbreite (mm): 356
    • Gesamtlänge (mm): 1381
    • Gesamtbreite (mm): 596
    • Gesamthöhe (mm): 777
    • Bereifung: PU Block
    • Ausführung: offen