Ruční vozík

Artiklové číslo: 4091P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Číslo výrobce 4091P
L-číslo L90090 100661
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • rozebraný

Popis:

  • Lehký a velmi praktický ruční vozík z ocelové trubky, svařovaný, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007.
  • Nabodovací oje.
  • Ložná plocha z vodovzdorné překližky.
  • Kola s pneumatikami PU odolnými proti defektům, náboje s válečkovými ložisky.
  • Dodává se v demontu.
  • Snadná montáž.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 200
    • Délka police (mm): 690
    • Šířka police (mm): 356
    • celková délka (mm): 1381
    • Celková šířka (mm): 596
    • Celková výška (mm): 777
    • Pneumatiky: PU blok
    • Provedení: Otevřeno