Cărucior de mână

Cod articol.: 4091P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Număr producător 4091P
L-Număr L90090 100661
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucior manual ușor și foarte manevrabil, din țeavă de oțel sudată, vopsit cu pulbere albastră RAL 5007.
  • Bară de tracțiune cu șuruburi.
  • Suprafață de încărcare din placaj impermeabil.
  • Roți cu anvelope PU rezistente la pană, butuci cu rulmenți cu role.
  • Livrat dezasamblat.
  • Asamblare ușoară.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    • Lungimea raftului (mm): 690
    • Lățimea raftului (mm): 356
    • Lungime totală (mm): 1381
    • Lățime totală (mm): 596
    • Înălțime totală (mm): 777
    • Anvelope: Bloc PU
    • Execuție: deschis