Carro manual

Número de artículo: 4091P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4091P
EAN / GTIN 4017976540917
Número del fabricante 4091P
Número L L90090 100661
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007.
  • La barra de tracción se puede atornillar.
  • El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable.
  • Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, bujes con rodamientos de rodillos.
  • Entrega desmontada.
  • Fácil autoensamblado.

Característica:

    • Capacidad de carga total (kg): 200
    • Longitud de la superficie útil (mm): 690
    • Ancho de la superficie útil (mm): 356
    • Longitud total (mm): 1381
    • Ancho total (mm): 596
    • Altura total (mm): 777
    • Neumáticos: PU bloque
    • Ejecución: abierto