{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 560 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 700 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 590 mm | |
| Szerokość użytkowa | 560 mm | |
| Głębokość użytkowa | 700 mm | |
| Wysokość użytkowa | 590 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Materiał | aluminium | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur aluminiowych | |
| Szerokość łącznie Bg | 600 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 740 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 760 mm | |
| Masa | 12 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 40780 | |
| EAN / GTIN | 4003866407804 | |
| Numer producenta | 40780 | |
| Numer L | L90010 1274 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |