Carro transporte W182, IM:700x560x590mm

Número de artículo: 40780
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Con superficie de carga sí
Anchura superficie de carga 560 mm
Profundidad de superficie de carga 700 mm
Altura de superficie de carga 590 mm
Anchura útil 560 mm
Profundidad útil 700 mm
Altura útil 590 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda Caucho macizo
Superficie de rodadura sin huella sí
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Material aluminio
Ejecución construcción Construcción de tubo de aluminio
Anchura total Bg 600 mm
Fondo total Tg 740 mm
Altura total Hg 760 mm
Peso 12 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 40780
EAN / GTIN 4003866407804
Número del fabricante 40780
Número L L90010 1274
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Perfiles reforzados en bordes y base.
  • Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
  • Apilable.
  • Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.

Característica:

  • Alto exterior 760 mm
  • Altura interior 590 mm
  • Ancho exterior 600 mm
  • La. x An. x Al. interior 700 mm × 560 mm × 590 mm
  • Longitud exterior 740 mm
  • Longitud interior 700 mm
  • Material Aluminio
  • Peso 12 kg
  • Volumen 230 l