{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec plateau | oui | |
| Largeur plateau | 560 mm | |
| Profondeur plateau | 700 mm | |
| Hauteur plateau | 590 mm | |
| Largeur utile | 560 mm | |
| Hauteur utile | 700 mm | |
| Hauteur utile | 590 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Matériau | aluminium | |
| Type de construction | construction en tube d’aluminium | |
| Largeur totale Bg | 600 mm | |
| Profondeur totale Tg | 740 mm | |
| Hauteur totale Hg | 760 mm | |
| Poids | 12 kg | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 40780 | |
| EAN / GTIN | 4003866407804 | |
| Réf. fabricant | 40780 | |
| Article hors catalogue | L90010 1274 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |