Transportvogn W182, IM: 700x560x590mm

Art.-nr.: 40780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Med læsseflade ja
Bredde, læsseflade 560 mm
Dybde, læsseflade 700 mm
Højde, læsseflade 590 mm
Nyttebredde 560 mm
Nyttedybde 700 mm
Nyttehøjde 590 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Materiale aluminium
Konstruktionsudførelse konstruktion af aluminiumsrør
Bredde i alt Bg 600 mm
Dybde, i alt Tg 740 mm
Højde i alt Hg 760 mm
Vægt 12 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40780
EAN/GTIN 4003866407804
Producentnummer 40780
L-nummer L90010 1274
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust aluminiumsvogn til en bred vifte af anvendelsesområder.
  • Robust kant- og bundprofil.
  • Ende- og sidevæggen er forstærket med en omløbende vulst og en hjørnevulst for at sikre høj stabilitet.
  • Kan stables.
  • Chassis: 2 drejelige og 2 faste hjul, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, afsmitningsfri, rullelejer.

Egenskab:

  • Vægt 12 kg
  • Indvendige mål L x B x H 700 mm × 560 mm × 590 mm
  • Indvendig højde 590 mm
  • Indvendig længde 700 mm
  • Materiale aluminium
  • Volumen 230 l
  • Udvendig bredde 600 mm
  • Udvendig højde 760 mm
  • Udvendig længde 740 mm