{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Z nakladalno površino | da | |
| Širina nakladalne površine | 560 mm | |
| Globina nakladalne površine | 700 mm | |
| Višina nakladalne površine | 590 mm | |
| Uporabna širina | 560 mm | |
| Uporabna globina | 700 mm | |
| Uporabna višina | 590 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Material | aluminij | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz aluminijastih cevi | |
| Skupna širina Bg | 600 mm | |
| Celotna globina Tg | 740 mm | |
| Celotna višina Hg | 760 mm | |
| Masa | 12 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 40780 | |
| EAN/GTIN | 4003866407804 | |
| Številka proizvajalca | 40780 | |
| L-število | L90010 1274 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |