Přepravní vozík W182, 700x560x590mm

Artiklové číslo: 40780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S ložnou plochou ano
Šířka ložné plochy 560 mm
Hloubka ložné plochy 700 mm
Výška ložné plochy 590 mm
Užitná šířka 560 mm
Užitná hloubka 700 mm
Užitná výška 590 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Materiál hliník
Konstrukční provedení Konstrukce z hliníkových trubek
Šířka celkem Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 740 mm
Výška celková Hg 760 mm
Hmotnost 12 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40780
EAN / GTIN 4003866407804
Číslo výrobce 40780
L-číslo L90010 1274
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Robustní hliníkový vozík pro širokou škálu použití.
  • Stabilní profil hrany a základny.
  • Čelní a boční stěny jsou vyztuženy celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
  • Lze stohovat.
  • Podvozek: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, Ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska.

Charakteristika:

  • Hmotnost 12 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 700 mm × 560 mm × 590 mm
  • Vnitřní výška 590 mm
  • Vnitřní délka 700 mm
  • Materiál hliník
  • Objem 230 l
  • Vnější šířka 600 mm
  • Vnější výška 760 mm
  • Vnější délka 740 mm