TESA TWIN-SURF, Typ: SURF

Nr art.: 405541 SURF
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 cze 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 2,4 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj akumulatora Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)
Napięcie akumulatorów 2,4 V
Pojemność akumulatora 0,75 Ah
Czas ładowania na akumulator 0,833 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta TESA TWIN-SURF
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Zakres pomiaru w osi X 17,5 mm
Wskaźnik nie
Mechanizm posuwu nie
Obsługa ręcznie
Przełączalny odczyt tak
Maks. prędkość pomiaru 1
Odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 17,5 mm
Odcinki pomiarowe wg normy 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Standardy chropowatości DIN EN ISO; ISO
Rejestrowane profile Profil chropowatości (P); Profil pierwotny (P)
Wykresy Profil P (profil pierwotny); Profil R (profil chropowatości)
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Promień wierzchołka trzpienia 2
Z drukarką nie
Wersja systemu pomiarowego z płozą
Rodzaj produktu Chropowatościomierz
Długość całkowita 160 mm
Szerokość łącznie 34 mm
Wysokość całkowita 34 mm
Masa 0,2 kg
Norma DIN EN ISO 16610-21
Protokół kontrolny tak
Pomiar siły min. 0,001 N
Pomiar siły maks. 0,001 N
Rozdzielczość 0,001 µm
Złącze USB
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza OLED
Przechowywanie wartości pomiarów zak
Liczba miejsc w pamięci 18 000 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405541 SURF
EAN / GTIN 7630041151916
Numer producenta 06930014

Opis

Wykonanie:

TESA TWIN-SURF to kompaktowy, przenośny chropowatościomierz, który jest kompatybilny z każdym statywem pomiarowym i jest zasilany z akumulatora z możliwością ładowania, który umożliwia długi czas pracy.

Jego monochromatyczny wyświetlacz OLED optymalizuje zużycie energii i zapewnia wysoki kontrast, zapewniając wyraźny obraz.

Uproszczona ergonomia z 3 przyciskami na górze umożliwia łatwą regulację parametrów pomiarowych, dostosowanie tolerancji oraz rozpoczęcie pomiaru

Każda konfiguracja jest automatycznie zapisywana w wewnętrznej pamięci przyrządu. czujniki pomiarowe można obracać o 90°, aby umożliwić wykonywanie pomiarów poprzecznych w celu rozszerzenia możliwości zastosowania.

TESA TWIN-SURF można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, aby móc korzystać z bezpłatnego oprogramowania TESA DATA-STUDIO.

Zaleta:

  • Kompaktowy, lekki i wytrzymały (200 g).
  • Ustawienie czujnika pomiarowego pod kątem 90° do pomiarów poprzecznych.
  • Zapis zmierzonych parametrów.
  • Dostępny model bezprzewodowy.
  • W zestawie z bezpłatnym oprogramowaniem do tworzenia raportów pomiarowych.

Dane dot. zastos.:

Mierzone parametry zgodnie z ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc – Rmax – RSm – RPc
Mierzone parametry zgodnie z ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc

Dodatkowe parametry mierzone za pomocą oprogramowania TESA DATA-STUDIO
w wersji premium (z licencją):

Mierzone parametry zgodnie z ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa – Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc – R3z
Psk – Pku – PSm – PΔq – Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2

Mierzone parametry zgodnie z ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke – A1e – A2e – Mr1e – Mr2e

Zakres pomiarowy (Z): RA 0 do 50 µm – RT 0,05 do 200 µm
Długość całkowita (X): (liczba wartości cut-off + 1) x Lc (maks. 17,5 mm)
Długość analizy (X): liczba wartości cut-off x Lc
Filtry λs: Λc/ λs: 30 – 100 – 300 (wg ISO 3274)
Rozdzielczość: 0,001 µm / 0,01 µinch
Rozdzielczość długości cut-off: 0,25 – 0,8 – 2,5 mm (wg ISO 4287); 1,5 – 2,5 – 4 – 8 – 12 – 16 mm (wg ISO 12085)
Liczba cut-off: od 1 do 5
Filtr elektroniczny: GAUSS wg ISO 11562
Tolerancja błędu: 0,05 µm + (5 % R), R = chropowatość w µm
Kształt diamentu: R = 2 µm, 90°
Nacisk pomiarowy: 0,75 mN (wg ISO 3274)
Prędkość przesuwu: 0,5 – 1 mm/s (w trybie pomiarowym i pozycjonowania)
Klawiatura: pole z trzema przyciskami, z zabezpieczeniem przed cząsteczkami kurzu i rozpryskami oleju wg IP67
Czas do pełnego naładowania akumulatora: 50 minut
Zasilanie, akumulator: ładowarka USB-C, akumulator 2,4 V, 750 mAh, typ NiMh, zasilanie główne 100–240 V, 50/60 Hz, maks. napięcie USB 5 V
Żywotność akumulatora: do 300 pomiarów (w zależności od czasu analizy)
Pamięć wewnętrzna: < 18 000 parametrów chropowatości (z czasem trwania pomiaru 0,8x5) lub 30 pomiarów z prezentacją graficzną
Wymiary, waga: 160 x 34 x 34 mm, 200 g