{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 2,4 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Tipo batería | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | |
| Tensión de batería | 2,4 V | |
| Capacidad de la batería | 0,75 Ah | |
| Tiempo de carga por batería | 0,833 h | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Denominación del fabricante | TESA TWIN-SURF | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 200 mm | |
| Alcance de medición eje X | 17,5 mm | |
| Pantalla de visualización | no | |
| Unidad de avance | no | |
| Manejo | manual | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Velocidad de medición máx. | 1 | |
| Distancia medida palpación longitudinal | 17,5 mm | |
| Distancias medidas según norma | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Estándares de rugosidad | DIN EN ISO; ISO | |
| Perfiles registrados | Perfil de rugosidad (R); Perfil primario (P) | |
| Análisis gráfico | Perfil P (perfil primario); Perfil R (perfil de rugosidad) | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Radio de puntas de medición | 2 | |
| Con impresora | no | |
| Tastsystemausführung | con patines | |
| Tipo de producto | Rugosímetro | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Anchura total | 34 mm | |
| Altura total | 34 mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Fuerza de medición mín. | 0,001 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,001 N | |
| Resolución | 0,001 µm | |
| Interfaz | USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | OLED | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 18.000 ud. |
| Número de artículo | 405541 SURF | |
| EAN / GTIN | 7630041151916 | |
| Número del fabricante | 06930014 |