{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 2,4 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | nein | |
| Akkuart | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | |
| Akkuspannung | 2,4 V | |
| Akkukapazität | 0,75 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,833 h | |
| Kabellos laden | nein | |
| Herstellerbezeichnung | TESA TWIN-SURF | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 200 mm | |
| Messbereich X-Achse | 17,5 mm | |
| Anzeigegerät | nein | |
| Vorschubeinheit | nein | |
| Bedienung | manuell | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Messgeschwindigkeit max. | 1 | |
| Messstrecke Längsabtastung | 17,5 mm | |
| Messstrecken gemäß Norm | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Rauheitsstandards | DIN EN ISO; ISO | |
| erfasste Profile | Primärprofil (P); Rauheitsprofil (R) | |
| Analyse-Grafik | Profil-P (Primärprofil); Profil-R (Rauheitsprofil) | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Tastspitzenradius | 2 | |
| mit Drucker | nein | |
| Tastsystemausführung | mit Kufe | |
| Produktart | Rauheits-Messgerät | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Breite gesamt | 34 mm | |
| Höhe gesamt | 34 mm | |
| Gewicht | 0,2 kg | |
| Norm | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Messkraft min. | 0,001 N | |
| Messkraft max. | 0,001 N | |
| Auflösung | 0,001 µm | |
| Schnittstelle | USB | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | OLED | |
| Messwertspeicherung | ja | |
| Anzahl Speicherplatz-Werte | 18 000 St. |
| Artikelnummer | 405541 SURF | |
| EAN / GTIN | 7630041151916 | |
| Herstellernummer | 06930014 |