{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 2,4 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ne | |
| Typ akumulátoru | Nikl-metal-hydridová (NiMH) | |
| Napětí akumulátorů | 2,4 V | |
| Kapacita akumulátoru | 0,75 Ah | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 0,833 h | |
| Bezdrátové nabíjení | ne | |
| Označení výrobce | TESA TWIN-SURF | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 200 mm | |
| Rozsah měření osy X | 17,5 mm | |
| Zobrazovací přístroj | ne | |
| Jednotka podavače | ne | |
| Obsluha | ruční | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Měření rychlosti max. | 1 | |
| Měřicí trasa podélného snímání | 17,5 mm | |
| Měřicí trasy dle normy | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Standardy drsnosti | DIN EN ISO; ISO | |
| Zachycené profily | Primární profil (P); Profil drsnosti (R) | |
| Grafická analýza | Profil P (primární profil); Profil R (profil drsnosti) | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Poloměr hrotu snímače | 2 | |
| S tiskárnou | ne | |
| Tastsystemausführung | s ližinami | |
| Druh produktu | Drsnoměr | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Šířka celkem | 34 mm | |
| Výška celková | 34 mm | |
| Hmotnost | 0,2 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Měřicí síla min. | 0,001 N | |
| Měřicí síla max. | 0,001 N | |
| Rozlišení | 0,001 µm | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | OLED | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 18 000 ks |
| Katalogové číslo | 405541 SURF | |
| EAN / GTIN | 7630041151916 | |
| Číslo výrobce | 06930014 |