Alu box K270;117l; ID: 720x540x300mm

Nr art.: 40552
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 117 l
Długość zewnętrzna L 760 mm
Szerokość zewnętrzna B 580 mm
Wysokość zewnętrzna H 325 mm
Długość wewnętrzna L1 720 mm
Szerokość wewnętrzna B1 540 mm
wysokość wewnętrzna H1 300 mm
Masa 4,6 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą nie
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40552
EAN / GTIN 4003866405527
Numer producenta 40552
Numer L L90010 1372
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Rama krawędziowa i dolna wykonana z profili pełnych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Ergonomiczne uchwyty muszlowe z przodu.
  • Nadaje się do przenośników rolkowych i taśm przenośnikowych.
  • Na zamówienie paski kodujące do kontroli celu.
  • Dopasowane do wymiarów palety zgodnie z normą DIN 15 141.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,6 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 720 mm × 540 mm × 300 mm
  • Wysokość wewnętrzna 300 mm
  • Długość wewnętrzna 720 mm
  • Pojemność 117 l
  • Szerokość zewnętrzna 580 mm
  • Wysokość zewnętrzna 325 mm
  • Długość zewnętrzna 760 mm