Aluboks K270;117l; IM: 720x540x300mm

Art.-nr.: 40552
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 117 l
Udvendige mål, længde L 760 mm
Udvendige mål, bredde B 580 mm
Udvendige mål, højde H 325 mm
indvendige mål, længde L1 720 mm
indvendige mål, bredde B1 540 mm
Indvendige mål, højde H1 300 mm
Vægt 4,6 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg nej
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40552
EAN/GTIN 4003866405527
Producentnummer 40552
L-nummer L90010 1372
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til beskyttet opbevaring og sikker transport - ved alle temperaturer.
  • Universalboks af aluminium.
  • Kant- og bundprofilramme af massive profiler.
  • Profilsamlinger er fuldt svejset.
  • Ergonomiske skalgreb på forsiderne.
  • Egnet til rullebaner og transportbånd.
  • Kodestrimler til målkontrol på anmodning.
  • Tilpasset til palledimensioner i henhold til DIN 15 141.

Egenskab:

  • Vægt 4,6 kg
  • Indvendig dimension L x B x H 720 mm × 540 mm × 300 mm
  • Indvendig højde 300 mm
  • Indvendig længde 720 mm
  • Bind 117 l
  • Udvendig bredde 580 mm
  • Udvendig højde 325 mm
  • Ydre længde 760 mm