C. alu K270;117l; IM: 720x540x300mm

Codice art.: 40552
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 117 l
Lunghezza dimensione esterna L 760 mm
Larghezza dimensione esterna B 580 mm
Altezza dimensione esterna H 325 mm
Lunghezza interna L1 720 mm
Larghezza interna B1 540 mm
Altezza interna H1 300 mm
Peso 4,6 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio no
Ruote integrate no
Es. impilabile sì
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40552
EAN / GTIN 4003866405527
Codice del produttore 40552
Numero-L L90010 1372
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta universale in lega leggera.
  • Bordo e la base del profilo di telai solidi profilo sezioni.
  • Giunti completamente saldati.
  • Maniglie ergonomiche adatte anche a carichi pesanti.
  • Adatto per rulli trasportatori e nastri trasportatori.
  • Su richiesta strisce di codifica per il controllo di destinazione.
  • Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.

Proprietà:

  • Altezza esterna 325 mm
  • Altezza interna 300 mm
  • Capacità 117 l
  • Dimensioni interne L x L x A 720 mm × 540 mm × 300 mm
  • Larghezza esterna 580 mm
  • Lunghezza esterna 760 mm
  • Lunghezza interna 720 mm
  • Peso 4.6 kg