{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume | 117 l | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 760 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 580 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 325 mm | |
| Dimensões interiores, comprimento | 720 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 540 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 300 mm | |
| Peso | 4,6 kg | |
| Material | Alumínio | |
| Número de punhos | 2 un. | |
| Com tampa | não | |
| Rodas integradas | não | |
| Empilhável | sim | |
| Tipo de produto | Caixa |
| Número do artigo | 40552 | |
| EAN/GTIN | 4003866405527 | |
| Número do fabricante | 40552 | |
| Número L | L90010 1372 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |