Alu bedna K270;117l; 720x540x300mm

Artiklové číslo: 40552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 117 l
Vnější rozměr – délka L 760 mm
Vnější rozměr – šířka B 580 mm
Vnější rozměr – výška H 325 mm
Vnitřní rozměr délka L1 720 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 540 mm
Vnitřní rozměr výška H1 300 mm
Hmotnost 4,6 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ne
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40552
EAN / GTIN 4003866405527
Číslo výrobce 40552
L-číslo L90010 1372
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pro chráněné skladování a bezpečnou přepravu - při jakékoli teplotě.
  • Univerzální box z hliníku.
  • Rámy okrajových a spodních profilů z masivních profilů.
  • Spoje profilů jsou plně svařované.
  • Ergonomické rukojeti na předních stranách.
  • Vhodné pro válečkové a pásové dopravníky.
  • Kódovací proužky pro cílovou kontrolu na vyžádání.
  • Přizpůsobeno rozměrům palety podle DIN 15 141.

Charakteristika:

  • Hmotnost 4,6 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 720 mm × 540 mm × 300 mm
  • Vnitřní výška 300 mm
  • Vnitřní délka 720 mm
  • Svazek 117 l
  • Vnější šířka 580 mm
  • Vnější výška 325 mm
  • Vnější délka 760 mm