Cutie Alu K270;117l; IM: 720x540x300mm

Cod articol.: 40552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii V 117 l
Dimensiune exterioară L L 760 mm
Dimensiune exterioară l B 580 mm
Dimensiune exterioară H H 325 mm
Dimensiune interioară L L1 720 mm
Dimensiune interioară l B1 540 mm
Dimensiune interioară H H1 300 mm
Greutate 4,6 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac nu
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40552
EAN / GTIN 4003866405527
Număr producător 40552
L-Număr L90010 1372
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitare protejată și transport în siguranță - la orice temperatură.
  • Cutie universală din aluminiu.
  • Rame de profile de margine și de bază realizate din profile solide.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Mânere ergonomice de tip cochilie pe părțile din față.
  • Potrivit pentru transportoare cu role și benzi transportoare.
  • Benzi de codificare pentru controlul țintelor la cerere.
  • Adaptat la dimensiunile paleților în conformitate cu DIN 15 141.

Caracteristică:

  • Greutate 4,6 kg
  • Dimensiunea interioară L x l x h 720 mm × 540 mm × 300 mm
  • Înălțime interioară 300 mm
  • Lungime interioară 720 mm
  • Volumul 117 l
  • Lățimea exterioară 580 mm
  • Înălțime exterioară 325 mm
  • Lungime exterioară 760 mm