Zestaw bitów Standard 25 mm TORX® (T20) 100-cz. 1/4″ w dużym opakowaniu

Nr art.: 40463
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 100
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 100 szt.
Oznaczenie producenta Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX20
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN 3126; ISO 3318
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40463
EAN / GTIN 4010995404635
Numer producenta 40463
Numer L L60070 4299
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 126 x 50 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.
  • Bity: Bity Standard 25 mm.
  • Opakowania: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)