{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Udgang | til indvendige TORX®-skruer | |
| Længde, klinge l1 | 25 mm | |
| Antal værktøjer | 100 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal dele | 100 stk. | |
| Producentbetegnelse | Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″ | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | grå | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Drevstørrelse, bitholder | C 6,3 | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer | TX20 | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Standard | DIN 3126; ISO 3318 | |
| Set | ja | |
| Drev | bitholder | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 40463 | |
| EAN/GTIN | 4010995404635 | |
| Producentnummer | 40463 | |
| L-nummer | L60070 4299 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |