{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Număr de unelte | 100 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Număr de piese | 100 buc. | |
| Denumirea producătorului | Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″ | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX20 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Standard | DIN 3126; ISO 3318 | |
| Set | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 40463 | |
| EAN / GTIN | 4010995404635 | |
| Număr producător | 40463 | |
| L-Număr | L60070 4299 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |