Sada bitů standard 25 mm TORX® (T20) 100díl. 1/4″ ve velkém balení

Artiklové číslo: 40463
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Délka čepele l1 25 mm
Počet kusů nářadí 100
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 100 ks
Označení výrobce Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX20
Druh produktu Bity/čepele
Norma DIN 3126; ISO 3318
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40463
EAN / GTIN 4010995404635
Číslo výrobce 40463
L-číslo L60070 4299
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Přesně frézovaný profil pro maximální přesnost lícování – jakostní ocel snižuje opotřebení a prodlužuje životnost
  • Usnadní vám práci.: Kontrastní lasksové značení ke snadné identifikaci velikosti profilu na nástavci
  • Sníží vaše náklady: Velké balení se 100 nástavci v praktickém zásobním boxu
  • Použití: Speciálně pro profesionální potřebu
  • Nástavce: Standardní bity 25 mm
  • Obal: Praktická lepenková krabice, možno použít jako násypku
  • Obsah: 100x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)