Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® (T20) 100 pcs 1/4″ en assortiment

Réf.: 40463
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Longueur lame l1 25 mm
Nombre d’outils 100
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de pièces 100 pc.
Référence fabricant Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts C 6,3
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX20
Type de produit embouts
Norme DIN 3126; ISO 3318
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 40463
EAN / GTIN 4010995404635
Réf. fabricant 40463
Article hors catalogue L60070 4299
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.
  • Facilite votre travail: Marquage laser fortement contrasté pour une identification aisée de la taille de profilé sur l'embout.
  • Réduit vos coûts: High-contrast laser marking on the bit for easy identification of the profile size.
  • Application: Spécialement pour le besoin professionnel.
  • Embouts: Embouts Standard 25 mm.
  • Emballage: Carton pratique. Peut être utilisé comme distributeur en magasin.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 100x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)