{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Pogon | za notranje vijake TORX® | |
| Dolžina rezila l1 | 25 mm | |
| Število orodij | 100 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Število delov | 100 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Bit Set Standard 25 mm TORX® (T20) 100-tlg. 1/4″ | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke | C 6,3 | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX® | TX20 | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila | |
| Standard | DIN 3126; ISO 3318 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 40463 | |
| EAN/GTIN | 4010995404635 | |
| Številka proizvajalca | 40463 | |
| L-število | L60070 4299 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |