Cyfrowa suwmiarka traserska ABS 0–150 mm, powierzchnie pokryte węglikiem spiekanym, IP67, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth® i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404166 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Stopień ochrony IP IP67
Złącze Złącze Digimatic
Przełączalny odczyt nie
Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość całkowita L2 267 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404166 SET
Numer producenta 573-676-20-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z suwmiarki traserskiej, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Suwmiarki te, które zaprojektowano specjalnie do trasowania, mają następujące zalety: Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym umożliwiają precyzyjne trasowanie obrabianego detalu.

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 573-676
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: ok. 5 lat
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, E MPE: +/-0,02 mm
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, S MPE: +/-0,04 mm
  • Rozmiar / wymiar: 0,267 × 0,115 × 0,035 M
  • Maksymalna prędkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0–150
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • Odczyt co: 0,01 mm

Zakres pomiarowy: 0–150
Odczyt co: 0,01 mm
Wartość graniczna odchyłki pomiarowej E MPE: ±0,02 mm
Dokładność powtórzeń: 0,01 mm
Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Maksymalna prędkość reakcji: Nieograniczona, mm/s
Alarm niskiego napięcia: Tak
Calowe/metryczne: Wymiar metryczny
Zakres dostawy: W skrzynce, w komplecie 1 bateria SR-44
Żywotność baterii: Ok. 5 lat przy normalnym użytkowaniu

W dostawie:

W skrzynce, w komplecie 1 bateria SR-44. Suwmiarka traserska nr L40010 12113, nadajnik nr 498893 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.