Pied à coulisse de traçage numérique ABS 0-150 mm, surfaces en carbure, IP67, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth® et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404166 SET
Remise
705,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Indice de protection IP IP67
Interface port USB
Lecture commutable non
Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure carbure rapporté
Plage de mesure min 0 mm
Longueur totale L2 267 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse, modèle spécial

Identification et classification

Référence article 404166 SET
Réf. fabricant 573-676-20-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un pied à coulisse de traçage, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

Ces pieds à coulisse spécialement conçus pour le traçage offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure en carbure rapporté permettent un traçage précis d’une pièce.

Caractéristique(s):

  • Alarme de basse tension: Oui
  • Ancien code article: 573-676
  • Arrêt automatique après 20 min d’inactivité: Oui
  • Durée de vie de la pile: env. 5 ans
  • Sortie de données: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure, S MPE: +/-0,04 mm
  • Taille / Dimensions: 0,267 x 0,115 x 0,035 M
  • Vitesse de réaction max.: Illimitée
  • Plage de mesure: 0 - 150
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
  • Incrément numérique: 0,01 mm

Plage de mesure: 0 - 150
Incrément numérique: 0,01 mm
Valeur limite de l’écart de mesure E MPE: ±0,02 mm
Répétabilité: 0,01 mm
Affichage: LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Vitesse de réaction max.: Illimitée (mm/s)
Alarme de basse tension: Oui
Pouces/métriques: Métrique
Livraison: Dans un coffret, avec 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : Env. 5 ans dans des conditions d’utilisation normales

Livraison:

Dans un coffret, avec 1x pile SR-44. Pied à coulisse L40010 12113, émetteur 498893 IP67, unité de raccordement 498885 IP.