Digitalno označevalno pomično merilo ABS 0–150 mm, merilne površine iz karbidne trdine, IP67, komplet, vključno z oddajnikom U-WAVE Bluetooth® in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404166 SET
Popust
705,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina garnitura
Merilno območje maks. 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,02 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Vmesnik USB-vmesnik
Preklop odčitavanja ne
Število delov 3 kos
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
merilna površina s karbidno trdino
Merilno območje min. 0 mm
Celotna dolžina L2 267 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Avtomatski izklop da
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404166 SET
Številka proizvajalca 573-676-20-BT
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz označevalnega pomičnega merila, oddajnika in priključne enote.

Opis:

Ta pomična merila, ki so bila posebej razvita za označevanje, nudijo naslednje prednosti: Merilne površine, obložene s karbidno trdino, omogočajo natančno označevanje obdelovanca.

Lastnosti:

  • Nizkonapetostni alarm: Da
  • Stara številka izdelka: 573–676
  • Samodejno izklapljanje po 20 minutah brez uporabe: Da
  • Čas delovanja baterije pribl. 5 let
  • Prenos podatkov: Da
  • Mejna vrednost odstopanja meritve, E MPE: +/-0,02 mm
  • Mejna vrednost odstopanja meritve, S MPE: +/-0,04 mm
  • Velikost / mere: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Največja reakcijska hitrost: Neomejeno
  • Merilno območje: 0–150
  • ORIGIN (ničelna točka ABS): Da
  • Korak številk: 0,01 mm

Merilno območje: 0–150
Korak številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritve E MPE: ±0,02 mm
Natančnost ponovitve: 0,01 mm
Prikaz: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Največja reakcijska hitrost: Neomejeno mm/s
Nizkonapetostni alarm: Da
Colsko/metrično: Metrično
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let pri običajni uporabi

Obseg dobave:

V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44. Označevalno pomično merilo art. L40010 12113, oddajnik art. 498893 IP67, priključna enota art. 498885 IP.