Calibro digitale per tracciatura ABS 0-150 mm, superfici in metallo duro, IP67 set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth® e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404166 SET
Sconto
705,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
SET
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404166 SET
Codice del produttore 573-676-20-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un corsoio di tracciatura, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

Questi calibri a corsoio, progettati appositamente per la tracciatura, offrono i seguenti vantaggi: Le superfici di contatto rivestite in metallo duro consentono una tracciatura precisa di un pezzo.

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero articolo: 573-676
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata della batteria: circa 5 anni
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dello scostamento di misura , E MPE: +/-0,02 mm
  • Valore limite dello scostamento di misura , S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensioni: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Velocità di reazione massima: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 150
  • ORIGIN (punto zero ABS): Sì
  • Risoluzione: 0,01 mm

Campo di misura: 0 - 150
Risoluzione: 0,01 mm
Valore limite dello scostamento di misura E MPE: ±0,02 mm
Precisione di ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Velocità di reazione massima: Illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/misure metriche: Metrico
In dotazione: In scatola, con 1 batteria SR-44
Durata della batteria: Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Fornitura:

In scatola, con 1 batteria SR-44. Calibro a squadra, n. art. L40010 12113, trasmettitore n. art. 498893 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.