Digital ABS Anreißmessschieber 0-150 mm, Hartmetallflächen, IP67 Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404166 SET
Rabatt
705,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,02 mm
Messabweichung E MPE 0,02 mm
IP Schutzart IP67
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar nein
Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messfläche hartmetallbestückt
Messbereich min. 0 mm
Länge gesamt L2 267 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404166 SET
Herstellernummer 573-676-20-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Anreißmesschieber, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Diese Messschieber die speziell zum Anreißen entwickelt wurden, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hartmetallbestückte Messflächen ermöglichen das feine Anreißen eines Werkstücks.

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 573-676
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,02 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,04 mm
  • Größe / Abmessung: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 150
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,01 mm

Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Lieferumfang:

In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie. Anreißmessschieber Nr. L40010 12113, Sender Nr. 498893 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit