Cyfrowy głębokościomierz mikrometryczny 0–150 mm, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth® i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404158 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 709,74 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Długość mostka
100 mm
Wymienne wkładki pomiarowe
tak
Odczyt, milimetr
0,001 mm
Złącze
Digimatic; Złącze USB
Wysokość cyfr
7,5 mm
Liczba iglic pomiarowych
6 szt.
Rodzaj produktu
Głębokościomierz mikrometryczny
Grzechotka precyzyjna
tak
Jednostka odczytu
milimetr
Technika pomiarowa
cyfrowy
Wykonanie powierzchni pomiarowych
Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej
hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych
1 szt.
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Norma
norma zakładowa
Zawartość
zestaw
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404158 SET
Numer producenta 329-250-30-BT

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi.
Aby uzyskać różne głębokości pomiaru, wymienia się iglice pomiarowe stopniowane co 25 mm. Wrzeciono hartowane w całości i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej z docieraną powierzchnią pomiarową, mikrometr chromowany na matowo. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z głębokościomierza mikrometrycznego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

W dostawie:

Z iglicami pomiarowymi i 1 baterią nr 081560 357. Głębokościomierz mikrometryczny nr 425400 0-150, nadajnik nr 498894 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty