{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Format international | pile bouton (357 / SR44) | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Longueur semelle | 100 mm | |
| Touches de mesure remplaçables | oui | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Interface | Digimatic; Port USB | |
| Hauteur des chiffres | 7,5 mm | |
| Nombre d’aiguilles de mesure | 6 pc. | |
| Anzahl Messnadeln | 6 pc. | |
| Type de produit | jauge de profondeur micrométrique | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Exécution des surfaces de mesure | tiges de mesure | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 404158 SET | |
| Réf. fabricant | 329-250-30-BT |