{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Óxido de plata-zinc (AgO)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (357 / SR44)
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Longitud de puente |
100 mm
|
|
| Insertos de medición intercambiables |
sí
|
|
| Lectura, milímetros |
0,001 mm
|
|
| Interfaz |
Digimatic; Interfaz USB
|
|
| Altura de las cifras |
7,5 mm
|
|
| Número de agujas de medición |
6 ud.
|
|
| Tipo de producto |
Micrómetro de profundidad
|
|
| Carraca sensitiva |
sí
|
|
| Unidad de lectura |
milímetros
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Modelo de superficies de medición |
Agujas de medición
|
|
| Tratamiento de la superficie de medición |
templado
|
|
| Número de micrómetros |
1 ud.
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
150 mm
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Contenido |
juego
|
|
| Calibrable |
sí
|
| Número de artículo | 404158 SET | |
| Número del fabricante | 329-250-30-BT |