{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Stříbro-oxidová (AgO)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (357 / SR44)
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Délka můstku |
100 mm
|
|
| Měřicí vložky vyměnitelné |
ano
|
|
| Odečet, milimetr |
0,001 mm
|
|
| Rozhraní |
Digimatic; Rozhraní USB
|
|
| Výška číslic |
7,5 mm
|
|
| Počet měřicích jehel |
6 ks
|
|
| Druh produktu |
Mikrometrický hloubkoměr
|
|
| Řehtačka u mikrometru |
ano
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Provedení měřicí plochy |
Měřicí jehly
|
|
| Měřicí plochy povrch |
Kalené
|
|
| Počet mikrometrů |
1 ks
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
150 mm
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 404158 SET | |
| Číslo výrobce | 329-250-30-BT |