Set cu micrometru digital de adâncime 0-150 mm, incluzând transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404158 SET
Reducere
1.278,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 138,50 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea tălpii 100 mm
Vârf măsurare înlocuibil da
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Număr de ace de măsurare 6 buc.
Tip produs Micrometru de adâncime
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Standard normă de fabricație
Cuprins set
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 404158 SET
Număr producător 329-250-30-BT

Descriere

Execuţie:

Afişare digitală clară (înălţime 7,5 mm) a valorilor măsurate, care permite citirea rapidă şi fără erori. Citire suplimentară cu vernier.
Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbaţi pentru atingerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este complet călită şi rectificată. Talpa micrometrului din oţel călit cu suprafaţă de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Livrare:

Inclusiv pini de măsurare şi 1 baterie cod 081560 357. Micrometru de adâncime cod 425400 0-150, transmițător cod 498894 BUZZ, modul de conectare cod 498885 IP.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.