Digitale Tiefenmessschraube 0-150 mm Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404158 SET
Rabatt
1.278,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 138,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Batterieart
Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße
Knopfzelle (357 / SR44)
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Länge Brücke
100 mm
Messeinsätze wechselbar
ja
Ablesung, Millimeter
0,001 mm
Schnittstelle
Digimatic; USB-Schnittstelle
Ziffernhöhe
7,5 mm
Anzahl Messnadeln
6 St.
Produktart
Tiefenmessschraube
Gefühlsratsche
ja
Einheit Ablesung
Millimeter
Anzeigeart
digital
Ausführung Messflächen
Messnadeln
Messflächen-Oberfläche
gehärtet
Anzahl Messschrauben
1 St.
Messbereich min.
0 mm
Messbereich max.
150 mm
Norm
Werksnorm
Inhalt
Set
Kalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404158 SET
Herstellernummer 329-250-30-BT

Beschreibung

Ausführung:

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für Fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.
Zum Erreichen der unterschiedlichen Messtiefen werden die um 25 mm abgestuften Messnadeln ausgetauscht. Spindel ganz gehärtet und geschliffen. Brücke aus gehärtetem Werkzeugstahl mit geläppter Messfläche, Messschraube mattverchromt. Messtrommel mit sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Gleichbleibender Messdruck durch eingebaute Gefühlsratsche.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Tiefenmessschraube, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Lieferumfang:

Inklusive Messnadeln und 1 Batterie Nr. 081560 357. Tiefenmessschraube Nr. 425400 0-150, Sender Nr. 498894 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit