{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 4 µm | |
| Wykonanie wrzeciona | hartowane | |
| Ze wzorcem nastawczym | nie | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; Spiekane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±4 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 404153 SET | |
| Numer producenta | 323-250-30-BT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |