Micrometro digitale 0-25 mm con superfici di misurazione a disco; set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth® e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404153 SET
Sconto
1.188,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 29,20 € /pz.
  • 18,75 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Parallelismo delle superfici di contatto 4 µm
Esecuzione stelo temprate
Con asta di regolazione no
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Altezza cifre 7,5 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro; Es. sinterizzata
Scostamento di misura E MPE ±4 µm
Forza di misura min. 5 N
Forza di misura max. 10 N
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Tarabile si
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404153 SET
Codice del produttore 323-250-30-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio. Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 − 10 N.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro a stelo, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357. Micrometro n. art. 421660 0-25, trasmettitore n. art. 498894 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.