{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces |
3 pc.
|
|
| Nombre de piles incluses |
1 pc.
|
|
| Type de pile |
oxyde d’argent-zinc (AgO)
|
|
| Format international |
pile bouton (357 / SR44)
|
|
| Indice de protection IP |
IP65
|
|
| Emballage |
caisse / Coffret / Boîte
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur piles
|
|
| Parallélisme des surfaces de mesure |
4 µm
|
|
| Exécution broche |
trempé
|
|
| Avec étalon de réglage |
non
|
|
| Interface |
Digimatic; Port USB
|
|
| Hauteur des chiffres |
7,5 mm
|
|
| Indice de protection / Classe de protection |
Degré de protection IP
|
|
| Type de produit |
micromètre
|
|
| Limiteur de couple à friction |
oui
|
|
| Blocage / Levier |
oui
|
|
| Unité de lecture |
millimètre
|
|
| Métrologie |
mode numérique
|
|
| surface des surfaces de mesure |
carbure rapporté; frittage
|
|
| Ecart de mesure E MPE |
±4 µm
|
|
| Force de mesure min. |
5 N
|
|
| Force de mesure max. |
10 N
|
|
| Nombre de micromètres |
1 pc.
|
|
| Plage de mesure min |
0 mm
|
|
| Plage de mesure max. |
25 mm
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Etalonnable |
oui
|
| Référence article | 404153 SET | |
| Réf. fabricant | 323-250-30-BT | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |