Digital mikrometerskrue med bøjle 0-25 mm med tallerkenmåleflader, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth® og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404153 SET
Rabat
8.850,48 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 139,69 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 3 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
IP-kapslingsklasse IP65
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Målefladernes parallelitet 4 µm
Udførelse, spindel Hærdet
Med justeringsmål nej
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Cifferhøjde 7,5 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverflader forsynet med hårdmetal; sintret
Måleafvigelse E MPE ±4 µm
Målekraft min. 5 N
Målekraft maks. 10 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404153 SET
Producentnummer 323-250-30-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk vedanvendelse af friktionsskralde 5 − 10 N.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en mikrometerskrue med bøjle, en sender og en tilslutningsenhed.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357. Mikrometerskrue med bøjle nr. 421660 0-25, sender nr. 498894 IP67, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.