Micrómetro de exteriores digital de 0-25 mm con placas de medición, juego que incluye el transmisor U-WAVE Bluetooth® y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404153 SET
Descuento
1.211,76 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Paralelismo de las superficies de medición 4 µm
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste no
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Altura de las cifras 7,5 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; Sinterizado/a
Desviación de medición E MPE ±4 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Contenido juego
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404153 SET
Número del fabricante 323-250-30-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio. Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de exteriores, un transmisor y una unidad de conexión.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 357. Micrómetro de exteriores n.º 421660 0-25, transmisor n.º 498894 IP67, unidad de conexión n.º 498885 IP.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.