Micrometru de exterior cu braț de măsurare 0-25 mm cu discuri de măsurare, set care include transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404153 SET
Reducere
1.188,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Clasă de protecție IP IP65
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 4 µm
Execuţie pivot călit
Cu dimensiune de reglare nu
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; Sinterizat
Abatere de măsurare E MPE ±4 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Cuprins set
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 404153 SET
Număr producător 323-250-30-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişare digitală clară (înălţime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă şi fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafeţe de măsurare din carbură, sinterizate şi lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare cu şurub de strângere. Forţa de măsurare când se utilizează limitatorul de forţă 5 − 10 N.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 357. Micrometru de exterior cod 421660 0-25, transmițător cod 498894 IP67, modul de conectare cod 498885 IP.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.