{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 10 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Średnica okrągłego głębokościomierza | 3,7 mm | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Przełączalny odczyt | zak | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Szerokość okrągłego głębokościomierza | 1,3 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 404102 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128255 |