Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità quadrata, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10

Codice art.: 404102 10
Sconto
1.975,00 €
Prezzo set 10 Articolo (121,60 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 100,50 € /pz.
  • 180,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di calibri a corsoio Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Numero di batterie contenute 10 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP67
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Limite d’errore 0,03 mm
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura pollici 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. angolare
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Metrologia Es. digitale
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Risoluzione
Normativa ISO 13385
Larghezza misura profondità 1,3
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404102 10
EAN / GTIN 2050002128255

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 dim. CR2032 per ciascun calibro a corsoio.
10× calibro a corsoio n. art. 412733 dim. 150.