JEU de pieds à coulisse numériques IP67 avec jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10

Réf.: 404102 10
Remise
1 876,25 €
Fixer le prix 10 Unité (121,60 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 100,50 € /pcs.
  • 180,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 10
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels
USP1 Pieds à coulisse numériques, IP67 avec jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 404102 10
EAN / GTIN 2050002128255

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l’eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032 par pied à coulisse.
10× pieds à coulisse 412733 réf. 150.